Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr csatl átvezető tömítő 10db/csom IP55 G52007 - 4311000

MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr csatl átvezető tömítő 10db/csom IP55 G52007

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelátmérőhöz - 8-36 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Furatátmérő - 36 mm

  • Kábelbevezetés - egyéb

  • Falvastagsághoz - 0-0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177150263

Sonepar cikkszám

G52007

Gyártói cikkszám

4311000

Gyártói típuskód

PS 4311.000

Kábelátmérőhöz:

8-36 mm

Kivitel:

egyéb

Furatátmérő:

36 mm

Kábelbevezetés:

egyéb

Falvastagsághoz:

0-0 mm

Teljes hossz:

24.5 mm

Tömszelence betét:

Nem

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Védettség:

IP55

Zsugortechnika:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Vízálló:

Igen

Tűzálló:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Gáz sűrűség:

Nem

Felület:

egyéb

Tömszelencék ; Kábel átvezető ; Elosztószekr csatl átvezető tömítő 10db/csom