Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr dugalj 2P+F sínre szerelhető 2db/cs SN119839 - 2506120

MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr dugalj 2P+F sínre szerelhető 2db/cs SN119839

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Nem

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Védettség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177935600

Sonepar cikkszám

SN119839

Gyártói cikkszám

2506120

Gyártói típuskód

2506120

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Csatlakozások száma USB:

0

Védettség:

egyéb

Ház formája:

négyszögletű

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Halogénmentes:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Fedéllel:

Nem

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Névleges áram:

16 A

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Tápvezeték hossza:

0 m

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Anyag minősége:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

NEMA-kód:

nélkül

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

7035

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

45°

Elosztószekr dugalj 2P+F sínre szerelhető 2db/cs