Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr gyűjtősín 695mm 800A (3db/cs) GT14917 - 3525000

MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr gyűjtősín  695mm 800A (3db/cs) GT14917

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 800 A

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Hosszúság - 695 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177043695

Sonepar cikkszám

GT14917

Gyártói cikkszám

3525000

Gyártói típuskód

SV 3525.000

Névleges áram In:

800 A

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

800 mm

Magasság:

0 mm

Hosszúság:

695 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Elosztószekr gyűjtősín 695mm 800A