RITTAL - Elosztószekr kábelbev. lemez műanyag membrános 1db/cs GT68794 - 2561500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 330 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177325593
Sonepar cikkszám
GT68794
Gyártói cikkszám
2561500
Gyártói típuskód
SZ 2561.500
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
330 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Menet fajtája:
PG
Vastagság:
90 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr kábelbev. lemez műanyag membrános 1db/cs