Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr lemezcsavar torx300db/csom bz 5,5x13mm GT13493 - 2486500

MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr lemezcsavar torx300db/csom bz 5,5x13mm GT13493

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Fejforma - egyéb

  • Csavarfej - Torx

  • Hosszúság - 13 mm

  • Menetátmérő - 5.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177152229

Sonepar cikkszám

GT13493

Gyártói cikkszám

2486500

Gyártói típuskód

SZ 2486.500

Anyag:

acél

Fejforma:

egyéb

Csavarfej:

Torx

Hosszúság:

13 mm

Menetátmérő:

5.5 mm

Felület:

egyéb

Anyag minősége:

egyéb

Menet fajtája:

egyéb

Edzett:

Nem

Rögzítéstechnika ; Lemezcsavar ; Elosztószekr lemezcsavar torx300db/csom bz 5,5x13mm