Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr levegő/víz hőcserélő 1000W GT72511 - 3364100

MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr levegő/víz hőcserélő 1000W GT72511

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hozzáépítés módja - integrált

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177495654

Sonepar cikkszám

GT72511

Gyártói cikkszám

3364100

Gyártói típuskód

SK 3364.100

Hozzáépítés módja:

integrált

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség DC-nél:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h:

0 W

Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h:

1000 W

Elosztószekr levegő/víz hőcserélő 1000W