Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr oldallap 2000x600mm GT05817 - 8106235

MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr oldallap 2000x600mm GT05817

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177205260

Sonepar cikkszám

GT05817

Gyártói cikkszám

8106235

Gyártói típuskód

TS 8106.235

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Magasság:

2000 mm

Raszterméret:

482.6 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

Magasságegységek száma (HE):

0

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldallap 2000x600mm