Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr peremvédő fekete 10m/cs G52079 - 7072100

MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr peremvédő fekete 10m/cs G52079

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 10000 mm

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Építési forma - védőszalag

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177246614

Sonepar cikkszám

G52079

Gyártói cikkszám

7072100

Gyártói típuskód

DK 7072.100

Hosszúság:

10000 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Építési forma:

védőszalag

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Szín:

fekete

Anyag minősége:

PVC

Vezetékcsatornák ; Élvédő, kábel kibúvó ; Elosztószekr peremvédő fekete 10m/cs