RITTAL - Elosztószekr rendszerablak 500x370x33mm IP54 GT59829 - 2735510
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ablaktábla anyaga - üveg
Zsanéros - Nem
Szélesség - 500 mm
Magasság - 370 mm
Mélység - 47 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177476295
Sonepar cikkszám
GT59829
Gyártói cikkszám
2735510
Gyártói típuskód
FT 2735.510
Ablaktábla anyaga:
üveg
Zsanéros:
Nem
Szélesség:
500 mm
Magasság:
370 mm
Mélység:
47 mm
Védettség:
IP54
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ablak (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr rendszerablak 500x370x33mm