RITTAL - Elosztószekr rendszersín 600mm PS/ES/AP pult 4db/cs GA00517 - 4371000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 495 mm
Profilforma - U-profil
Anyag - acél
Szélesség - 23 mm
Magasság - 73 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00517
Gyártói cikkszám
4371000
Gyártói típuskód
PS 4371.000
Hosszúság:
495 mm
Profilforma:
U-profil
Anyag:
acél
Szélesség:
23 mm
Magasság:
73 mm
Kivitel:
egyszeres profil
Terhelhetőség:
0 kN
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Fogazattal:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr rendszersín 600mm PS/ES/AP pult 4db/cs