RITTAL - Elosztószekr soroló szögidom 4db/csom GA00593 - 4582000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - rögzítési szög
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177103412
Sonepar cikkszám
GA00593
Gyártói cikkszám
4582000
Gyártói típuskód
PS 4582.000
Tartozék fajtája:
rögzítési szög
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Elosztószekr soroló szögidom 4db/csom