RITTAL - Elosztószekr szerelősín TS ajtókra 20db/cs G68779 - 4695000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177108134
Sonepar cikkszám
G68779
Gyártói cikkszám
4695000
Gyártói típuskód
PS 4695.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelősín TS ajtókra 20db/cs