RITTAL - Elosztószekr szűrőbetét 120x120mm 5db/cs GT45996 - 3322700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 120 mm
Magasság - 120 mm
Mélység - 12 mm
Szűrőosztály - G2
Szűrőbetéttel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177156159
Sonepar cikkszám
GT45996
Gyártói cikkszám
3322700
Gyártói típuskód
SK 3322.700
Szélesség:
120 mm
Magasság:
120 mm
Mélység:
12 mm
Szűrőosztály:
G2
Szűrőbetéttel:
Igen
Szín:
fehér
Anyag:
egyéb
EMC változat:
Nem
Védettség:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szűrő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; Elosztószekr szűrőbetét 120x120mm 5db/cs