RITTAL - Elosztószekr TS Modul-lemez, egyrészes, kábelbevezetővel SN010866 - 8609390
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 338 mm
Magasság - 168 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177576834
Sonepar cikkszám
SN010866
Gyártói cikkszám
8609390
Gyártói típuskód
TS 8609.390
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
338 mm
Magasság:
168 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Menet fajtája:
PG
Vastagság:
2 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr TS Modul-lemez, egyrészes, kábelbevezetővel