RITTAL - Elosztószekr világítás 14W/230V 475mm SN093225 - 4139140
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 14 W
Névleges feszültség - 230-230 V
Fényforrás - fénycső
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 452 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093225
Gyártói cikkszám
4139140
Gyártói típuskód
PS 4139.140
Fényforrás teljesítménye:
14 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényforrás:
fénycső
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
452 mm
Csatlakozó aljzattal:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csatlakozó/kapcsoló
Védettség:
IP20
Anyag:
acél
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Elosztószekr világítás 14W/230V 475mm