Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr világítás komfort 18W IP20 GA00565 - 4139180

MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr világítás komfort 18W IP20 GA00565

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Fényforrás - fénycső

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 682 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177092341

Sonepar cikkszám

GA00565

Gyártói cikkszám

4139180

Gyártói típuskód

PS 4139.180

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényforrás:

fénycső

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

682 mm

Csatlakozó aljzattal:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csatlakozó/kapcsoló

Védettség:

IP20

Anyag:

acél

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr világítás komfort 18W