RITTAL - Emelőszem AE,AK-hoz M12 4db/csom G41508 - 2509000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - egyéb
Csavarmenet mérete metrikus - 12
Karika belső átmérő - 14 mm
Anyag minősége - egyéb
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177025806
Sonepar cikkszám
G41508
Gyártói cikkszám
2509000
Gyártói típuskód
SZ 2509.000
Anyag:
egyéb
Csavarmenet mérete metrikus:
12
Karika belső átmérő:
14 mm
Anyag minősége:
egyéb
Menet fajtája:
metrikus
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Teljes menet:
Igen
Lengő:
Nem
Menet emelkedése:
1.41 mm
Rögzítéstechnika ; Gyűrűs csavar ; Emelőszem AE,AK-hoz M12 4db/csom