RITTAL - Fali felerősítő készlet 4db/csom G31492 - 1483010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177526808
Sonepar cikkszám
G31492
Gyártói cikkszám
1483010
Gyártói típuskód
KS 1483.010
Anyag:
műanyag
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Fali felerősítő készlet 4db/csom