RITTAL - Fali klíma RTT 1500W SN137344 - 3366540
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 460-460 V
Üzemi feszültség DC-nél - 400-460 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137344
Gyártói cikkszám
3366540
Gyártói típuskód
SK 3366.540
Kivitel:
levegő/levegő
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
460-460 V
Üzemi feszültség DC-nél:
400-460 V
Feszültség fajtája:
AC
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
10-55 °C
Szélesség:
435 mm
Magasság:
1590 mm
Mélység:
205 mm
Fali klíma RTT 1500W