RITTAL - Fenék keret TS IT T 600 RAL7035 2db/cs SN088013 - 5501300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177678873
Sonepar cikkszám
SN088013
Gyártói cikkszám
5501300
Gyártói típuskód
DK 5501.300
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Fenék keret TS IT T 600 RAL7035