RITTAL - Fészkes anya M6 20db/csom GT17518 - 8800806
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Csavarral - Nem
Felület - kezeletlen
Menet fajtája - metrikus
Csavarmenet mérete metrikus - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177381087
Sonepar cikkszám
GT17518
Gyártói cikkszám
8800806
Gyártói típuskód
TS 8800.806
Anyag:
rozsdamentes acél
Csavarral:
Nem
Felület:
kezeletlen
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete metrikus:
6
Alkalmas anyagerősséghez:
0 mm
Alátétkoronggal:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kalitkás anya ; Fészkes anya M6 20db/csom