Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Földelőbilincs 6mm 50db/cs GT15802 - 2367060

MásolásMásolás
RITTAL - Földelőbilincs 6mm 50db/cs GT15802

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Átmérő - 6-6 mm

  • Névleges átmérő - 6 mm

  • Kivitel - zárt

  • Rögzítés módja - dugós rögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177022201

Sonepar cikkszám

GT15802

Gyártói cikkszám

2367060

Gyártói típuskód

SZ 2367.060

Anyag:

acél

Átmérő:

6-6 mm

Névleges átmérő:

6 mm

Kivitel:

zárt

Rögzítés módja:

dugós rögzítés

Kábelek/csövek száma:

0

Felület:

tűzihorganyzott

UV-fény álló:

Igen

Szín:

egyéb

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Faltól lévő távolság:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Műanyagbevonatú:

Nem

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Földelőbilincs 6mm 50db/cs