RITTAL - Gyűjtősínleágazó 30x10mm-es sínhez 3db/csom G21629 - 3554000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 340 mm2
Max. névleges üzemi áram Ie - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177044234
Sonepar cikkszám
G21629
Gyártói cikkszám
3554000
Gyártói típuskód
SV 3554.000
Gyűjtősín vastagság:
5-10 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
340 mm2
Max. névleges üzemi áram Ie:
0 A
Körvezeték csatlakozónak alkalmas:
Nem
Kapocs szélessége:
55 mm
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősínleágazó 30x10mm-es sínhez 3db/csom