Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Jelzőoszlop akusztikus egység 24V AC/DC 100Db IP65 GT69369 - 2376010

MásolásMásolás
RITTAL - Jelzőoszlop akusztikus egység 24V AC/DC 100Db IP65 GT69369

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - egyéb

  • Külső átmérő - 70 mm

  • Szín - fekete

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177220447

Sonepar cikkszám

GT69369

Gyártói cikkszám

2376010

Gyártói típuskód

SZ 2376.010

Funkció:

egyéb

Külső átmérő:

70 mm

Szín:

fekete

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Üzemi feszültség DC-nél:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Védettség:

IP65

Hangmagasság beállítható:

Igen

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hangerő:

100 dB

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Hálózati-/szerverszekrény ; Rack szekrény 2000x800x800 19''