Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Jelzőoszlop akusztikus egység 24V AC/DC 85db GT48401 - 2376000

MásolásMásolás
RITTAL - Jelzőoszlop akusztikus egység 24V AC/DC 85db GT48401

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - folyamatos hang

  • Külső átmérő - 70 mm

  • Szín - fekete

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177220423

Sonepar cikkszám

GT48401

Gyártói cikkszám

2376000

Gyártói típuskód

SZ 2376.000

Funkció:

folyamatos hang

Külső átmérő:

70 mm

Szín:

fekete

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Üzemi feszültség DC-nél:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Védettség:

egyéb

Hangmagasság beállítható:

Igen

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hangerő:

85 dB

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop-elem, akusztikus ; Jelzőoszlop akusztikus egység 24V AC/DC 85db