RITTAL - Jelzőoszlop-elem, akusztikus 100dB SN070164 - 2376030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - egyéb
Külső átmérő - 70 mm
Szín - fekete
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN070164
Gyártói cikkszám
2376030
Gyártói típuskód
2376.030
Funkció:
egyéb
Külső átmérő:
70 mm
Szín:
fekete
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Védettség:
egyéb
Hangmagasság beállítható:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Hangerő:
100 dB
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop-elem, akusztikus ; Jelzőoszlop-elem, akusztikus 100dB