RITTAL - Jelzőoszlop világító optikai egység 12-240V AC/DC zöld IP54 SN020936 - 2369010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - állandó fény
Szín - zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 12-240 V
Üzemi feszültség DC-nél - 12-240 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177219939
Sonepar cikkszám
SN020936
Gyártói cikkszám
2369010
Gyártói típuskód
SZ 2369.010
Funkció:
állandó fény
Szín:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
12-240 V
Üzemi feszültség DC-nél:
12-240 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség:
IP54
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
12-240 V
Külső átmérő:
70 mm
Ház színe:
fekete
Fényforrás:
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop világító optikai egység 12-240V AC/DC zöld