RITTAL - Kábelbilincs 22-26mm csavaros horganyzott 25db/cs GA00532 - 2354000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 22-26 mm
Csőhöz (metrikus) - 0
Csőhöz (Pg) - 0
Max. kábelszám - 1
Bilincs anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177021938
Sonepar cikkszám
GA00532
Gyártói cikkszám
2354000
Gyártói típuskód
SZ 2354.000
Befogási tartomány:
22-26 mm
Csőhöz (metrikus):
0
Csőhöz (Pg):
0
Max. kábelszám:
1
Bilincs anyaga:
acél
Bilincs felülete:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Betét anyaga:
műanyag
Csavar anyaga:
acél
Csavar felülete:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Betét ellendarabbal:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 22-26mm csavaros horganyzott 25db/cs