Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Kábelcsupaszoló 8-11mm-ig SN072603 - 4054405

MásolásMásolás
RITTAL - Kábelcsupaszoló 8-11mm-ig SN072603

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csupaszítási tartomány keresztmetszete - 8-13 mm2

  • Hosszúság - 125 mm

  • Szigetelt - Nem

  • Csupaszítás hossza állítható - Igen

  • Spirálbevágás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072603

Gyártói cikkszám

4054405

Gyártói típuskód

AS 4054.405

Csupaszítási tartomány keresztmetszete:

8-13 mm2

Hosszúság:

125 mm

Szigetelt:

Nem

Csupaszítás hossza állítható:

Igen

Spirálbevágás:

Nem

Körvágás:

Nem

Fogantyú kivitel:

egyéb

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Igen

ESD-vizsgált:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Kábelcsupaszoló 8-11mm-ig