RITTAL - Kábelvágó fogó max.átm.:18mm SN072606 - 4054660
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 180 mm
Szigetelt - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csupaszító funkcióval - Nem
Élhossz - 180 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177807839
Sonepar cikkszám
SN072606
Gyártói cikkszám
4054660
Gyártói típuskód
AS 4054.660
Hosszúság:
180 mm
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Élhossz:
180 mm
ESD-vizsgált:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Kábelvágó fogó max.átm.:18mm