Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Klíma szekrényhez 100W 24V SN124315 - 3201300

MásolásMásolás
RITTAL - Klíma szekrényhez 100W 24V SN124315

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 24-24 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Feszültség fajtája - DC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177598621

Sonepar cikkszám

SN124315

Gyártói cikkszám

3201300

Gyártói típuskód

SK 3201.300

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Üzemi feszültség DC-nél:

24-24 V

Kivitel:

levegő/levegő

Feszültség fajtája:

DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

100 W

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

125 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Igen

Magasság:

400 mm

Levegő áthaladás, hűtés:

45-45 m3/h

Mélység:

155 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

10-55 °C

Klíma szekrényhez 100W 24V