RITTAL - Klíma szekrényhez 1500W SN074054 - 3384500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 230-230 V
Kivitel - levegő/levegő
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177322875
Sonepar cikkszám
SN074054
Gyártói cikkszám
3384500
Gyártói típuskód
SK 3384.500
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
230-230 V
Kivitel:
levegő/levegő
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
1500 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
597 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
417 mm
Levegő áthaladás, hűtés:
1600-1600 m3/h
Mélység:
475 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
10-55 °C