RITTAL - Klíma szekrényhez 230V oldalfali 1500W SN142483 - 3305600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál - 1600 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177379756
Sonepar cikkszám
SN142483
Gyártói cikkszám
3305600
Gyártói típuskód
SK 3305.600
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
1600 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
400 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
950 mm
Levegő áthaladás, hűtés:
805-805 m3/h
Mélység:
260 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
10-55 °C