RITTAL - Klíma szekrényhez 2500W 230V Top Therm GT66994 - 3329500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 230-230 V
Kivitel - levegő/levegő
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177323117
Sonepar cikkszám
GT66994
Gyártói cikkszám
3329500
Gyártói típuskód
SK 3329.500
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
230-230 V
Kivitel:
levegő/levegő
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
2550 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
400 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
1580 mm
Levegő áthaladás, hűtés:
1230-1230 m3/h
Mélység:
295 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
10-55 °C