Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Klíma szekrényhez 300W GT05150 - 3302100

MásolásMásolás
RITTAL - Klíma szekrényhez 300W GT05150

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177317215

Sonepar cikkszám

GT05150

Gyártói cikkszám

3302100

Gyártói típuskód

SK 3302.100

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség DC-nél:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

360 W

Levegő áthaladás, hűtés:

310-310 m3/h

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

10-55 °C

Szélesség:

280 mm

Magasság:

550 mm

Mélység:

140 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klímakészülék (kapcsolószekrény) ; Klíma szekrényhez 300W