RITTAL - Klíma szekrényhez 500W 230V Top Therm, fali, nemesacél SN022797 - 3303600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 230-230 V
Kivitel - levegő/levegő
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177379640
Sonepar cikkszám
SN022797
Gyártói cikkszám
3303600
Gyártói típuskód
SK 3303.600
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
230-230 V
Kivitel:
levegő/levegő
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
550 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
280 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
550 mm
Levegő áthaladás, hűtés:
315-315 m3/h
Mélység:
210 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
10-55 °C