Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Klíma szekrényhez 500W 230V Top Therm GT45043 - 3303500

MásolásMásolás
RITTAL - Klíma szekrényhez 500W 230V Top Therm GT45043

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 230-230 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177322844

Sonepar cikkszám

GT45043

Gyártói cikkszám

3303500

Gyártói típuskód

SK 3303.500

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség DC-nél:

230-230 V

Kivitel:

levegő/levegő

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

550 W

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

280 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Magasság:

550 mm

Levegő áthaladás, hűtés:

315-315 m3/h

Mélység:

210 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

10-55 °C

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klímakészülék (kapcsolószekrény) ; Klíma szekrényhez 500W 230V Top Therm