Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Klíma szekrényhez fali 1000W GT85768 - 3304540

MásolásMásolás
RITTAL - Klíma szekrényhez fali 1000W GT85768

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 400-460 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 460-460 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177322943

Sonepar cikkszám

GT85768

Gyártói cikkszám

3304540

Gyártói típuskód

SK 3304.540

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Üzemi feszültség DC-nél:

400-460 V

Kivitel:

levegő/levegő

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

460-460 V

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

1100 W

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

400 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Magasság:

950 mm

Levegő áthaladás, hűtés:

950-950 m3/h

Mélység:

260 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

10-55 °C

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klímakészülék (kapcsolószekrény) ; Klíma szekrényhez fali 1000W