Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Klíma szekrényhez fali 1000W GT89666 - 3304500

MásolásMásolás
RITTAL - Klíma szekrényhez fali 1000W GT89666

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177322936

Sonepar cikkszám

GT89666

Gyártói cikkszám

3304500

Gyártói típuskód

SK 3304.500

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség DC-nél:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

1100 W

Levegő áthaladás, hűtés:

805-805 m3/h

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

10-55 °C

Szélesség:

400 mm

Magasság:

950 mm

Mélység:

260 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klímakészülék (kapcsolószekrény) ; Klíma szekrényhez fali 1000W