Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Klíma szekrényhez SK RTT MIDI FALIKLÍMA,230V, komf.VEZ. SN001045 - 3361500

MásolásMásolás
RITTAL - Klíma szekrényhez SK RTT MIDI FALIKLÍMA,230V, komf.VEZ. SN001045

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177429536

Sonepar cikkszám

SN001045

Gyártói cikkszám

3361500

Gyártói típuskód

SK 3361.500

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség DC-nél:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

850 W

Levegő áthaladás, hűtés:

550-550 m3/h

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

10-55 °C

Szélesség:

280 mm

Magasság:

550 mm

Mélység:

280 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klímakészülék (kapcsolószekrény) ; Klíma szekrényhez SK RTT MIDI FALIKLÍMA,230V, komf.VEZ.