RITTAL - Klíma szekrényhez SN016379 - 3383500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 230-230 V
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177323216
Sonepar cikkszám
SN016379
Gyártói cikkszám
3383500
Gyártói típuskód
SK 3383.500
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
230-230 V
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
1000 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
597 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
417 mm
Mélység:
475 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
10-55 °C