RITTAL - Klíma szekrényhez, tetőklíma 500W GT83033 - 3382500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 230-230 V
Kivitel - levegő/levegő
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177323162
Sonepar cikkszám
GT83033
Gyártói cikkszám
3382500
Gyártói típuskód
SK 3382.500
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
230-230 V
Kivitel:
levegő/levegő
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
550 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
597 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
417 mm
Levegő áthaladás, hűtés:
910-910 m3/h
Mélység:
380 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
10-55 °C