RITTAL - Klímakészülék 230V 1600W nemesacél SN130103 - 3185530
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 110-240 V
Kivitel - levegő/levegő
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 110-240 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál - 1600 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177934658
Sonepar cikkszám
SN130103
Gyártói cikkszám
3185530
Gyártói típuskód
SK 3185.530
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
110-240 V
Kivitel:
levegő/levegő
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
1600 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Igen
Szélesség:
400 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
950 mm
Levegő áthaladás, hűtés:
895-895 m3/h
Mélység:
310 mm