Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Klímakészülék oldalfali 1600W SN129847 - 3185830

MásolásMásolás
RITTAL - Klímakészülék oldalfali 1600W SN129847

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 110-240 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 110-240 V

  • Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál - 1600 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177708082

Sonepar cikkszám

SN129847

Gyártói cikkszám

3185830

Gyártói típuskód

SK 3185.830

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

110-240 V

Kivitel:

levegő/levegő

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

110-240 V

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

1600 W

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Igen

Szélesség:

400 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Magasság:

950 mm

Levegő áthaladás, hűtés:

895-895 m3/h

Mélység:

310 mm

Klímakészülék oldalfali 1600W