Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Klímakészülék SK TOP THERM TETŐKLÍMA,1000 W,KOMFORTVEZ SN129401 - 3383540

MásolásMásolás
RITTAL - Klímakészülék SK TOP THERM TETŐKLÍMA,1000 W,KOMFORTVEZ SN129401

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 400-400 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177323223

Sonepar cikkszám

SN129401

Gyártói cikkszám

3383540

Gyártói típuskód

SK 3383.540

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Üzemi feszültség DC-nél:

400-400 V

Kivitel:

levegő/levegő

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

400-400 V

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

1000 W

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

597 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Magasság:

417 mm

Levegő áthaladás, hűtés:

1600-1600 m3/h

Mélység:

475 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

10-55 °C

Klímakészülék SK TOP THERM TETŐKLÍMA,1000 W,KOMFORTVEZ