RITTAL - Klímakészülék SN103938 - 3185730
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 110-240 V
Kivitel - levegő/levegő
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 110-240 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál - 1420 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177927155
Sonepar cikkszám
SN103938
Gyártói cikkszám
3185730
Gyártói típuskód
SK 3185.730
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
110-240 V
Kivitel:
levegő/levegő
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
1420 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Igen
Szélesség:
700 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
308 mm
Levegő áthaladás, hűtés:
750-750 m3/h
Mélység:
560 mm