RITTAL - KX DOBOZ, 300x200x80 mm IP66 SX038692 - 1517000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 200 mm
Csatlakozó szorítók száma - 0
Szélesség - 300 mm
Szerelési mód - falon kívül
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038692
Gyártói cikkszám
1517000
Gyártói típuskód
KX 1517.000
Hosszúság:
200 mm
Csatlakozó szorítók száma:
0
Szélesség:
300 mm
Szerelési mód:
falon kívül
Anyag:
acél
Védettség:
IP66
Mélység:
80 mm
Bevezetések száma:
0
Bevezetés fajtája:
tömszelencés
Ház anyagvastagsága:
1.25 mm
Szín:
egyéb
Sorolható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Fedéllel:
Nem
Átlátszó fedéllel:
Nem
Felület:
egyéb
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Fedélrögzítés:
pattintós
Védettség (NEMA):
4
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Plombálható:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Funkciótartás:
nélkül
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
0 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-80 °C