RITTAL - KX DOBOZ, 400x200x120 mm IP55 SX038699 - 1532000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 200 mm
Csatlakozó szorítók száma - 0
Szélesség - 400 mm
Szerelési mód - falon kívül
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038699
Gyártói cikkszám
1532000
Gyártói típuskód
KX 1532.000
Hosszúság:
200 mm
Csatlakozó szorítók száma:
0
Szélesség:
400 mm
Szerelési mód:
falon kívül
Anyag:
acél
Védettség:
IP55
Mélység:
120 mm
Bevezetések száma:
0
Bevezetés fajtája:
tömszelencés
Ház anyagvastagsága:
1.25 mm
Szín:
egyéb
Sorolható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Fedéllel:
Nem
Átlátszó fedéllel:
Nem
Felület:
egyéb
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Fedélrögzítés:
pattintós
Védettség (NEMA):
12
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Plombálható:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Funkciótartás:
nélkül
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
0 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-80 °C