RITTAL - KX E-Box, 300x400x120 mm IP66 SX038719 - 1556000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 400 mm
Csatlakozó szorítók száma - 0
Szélesség - 300 mm
Szerelési mód - falon kívül
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038719
Gyártói cikkszám
1556000
Gyártói típuskód
KX 1556.000
Hosszúság:
400 mm
Csatlakozó szorítók száma:
0
Szélesség:
300 mm
Szerelési mód:
falon kívül
Anyag:
acél
Védettség:
IP66
Mélység:
120 mm
Bevezetések száma:
0
Bevezetés fajtája:
tömszelencés
Ház anyagvastagsága:
1.25 mm
Szín:
egyéb
Sorolható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Fedéllel:
Nem
Átlátszó fedéllel:
Nem
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Fedélrögzítés:
pattintós
Védettség (NEMA):
4
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Plombálható:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Funkciótartás:
nélkül
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
0 V