RITTAL - Lábazatrögzítő talajra 10db/csom G45268 - 2817000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177032835
Sonepar cikkszám
G45268
Gyártói cikkszám
2817000
Gyártói típuskód
SO 2817.000
Anyag:
acél
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Lábazatrögzítő talajra 10db/csom